{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Klinge-⌀ D | 300 mm | |
Borings-⌀ | 30 mm | |
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds | 2/10/60 og 2/11/63 og 2/12/64 og 2/7/42 mm | |
egnet til materiale | Metal | |
Antal tænder | 60 | |
Skærebredde B | 2,4 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 584095 300 | |
EAN/GTIN | 4045197220974 | |
Producentnummer | 584095 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasning universal 300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
897,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
774,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
499,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
557,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1076,51 DKK
774,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal tænder | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Klinge-⌀ D | 300 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 305 mm |
Borings-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Skærebredde B | 2,4 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds | 2/10/60 og 2/11/63 og 2/12/64 og 2/7/42 mm | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |