{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Klinge-⌀ D | 400 mm | |
Borings-⌀ | 30 mm | |
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | |
egnet til materiale | Træ | |
Antal tænder | 60 | |
Skærebredde B | 3,5 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 584035 400 | |
EAN/GTIN | 4045197220806 | |
Producentnummer | 584035 400 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Trærundsavsklinge, vekselfortanding middel, Klinge-⌀ D: 400mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
774,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
499,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
557,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
897,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal tænder | 60 | 60 | 60 | 60 |
Skærebredde B | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |