{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Producentbetegnelse | M12 FCS442 502X | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Udførelse | Rundsav | |
maks. omdrejningstal | 3.600 min-1 | |
Savklinge-⌀ | 140 mm | |
Savklinge-borings-⌀ | 20 mm | |
Maks. skæredybde 90° | 44 mm | |
Maks. vibration iht. EN | 1,5 m/s2 | |
Vægt | 7,8 kg | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078207 M12FCS442 | |
EAN/GTIN | 4058546483609 |