Batterilader M1218FC

Art.-nr.: 073840 M1218FC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V; Milwaukee type B 14 V; Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V; Milwaukee type B 14 V; Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M12-18 FC
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073840 M1218FC
EAN/GTIN 4002395810581
Producentnummer 4932451079

Betegnelse

Udførelse:

Chipstyret impulsladeteknik. Med ladestandsvisning og overopladningsbeskyttelse.
Batterierne oplades efter hinanden i den rækkefølge, som de er blevet sat i.
  • Rødt kontinuerligt lys: Batteriet oplades.
  • Rødt langsomt blink: Batteri i venteposition.
  • Grønt kontinuerligt lys: Batteriet er opladet.
Hurtigoplader til batterier med 12, 14 og 18 V litium-ion-teknologi.
Ladetid 18 V/2,0 Ah batteri på 26 min, 18 V/5 Ah på 59 min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven