{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18FCSG66-121C | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Akku-kapacitet | 12 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Udførelse | Rundsav | |
maks. omdrejningstal | 5.800 min-1 | |
Savklinge-⌀ | 190 mm | |
Savklinge-borings-⌀ | 30 mm | |
Maks. skæredybde 90° | 66 mm | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Vægt | 10 kg | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078207 M18FCSG66 | |
EAN/GTIN | 4058546288235 | |
Producentnummer | 4933471195 |