{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V | |
Producentbetegnelse | M18FMCS-502X | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Udførelse | Rundsav | |
maks. omdrejningstal | 3.900 min-1 | |
Savklinge-⌀ | 150 mm | |
Savklinge-borings-⌀ | 20 mm | |
Maks. skæredybde 90° | 57 mm | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Vægt | 2,8 kg | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078207 M18FMCS | |
EAN/GTIN | 4002395289288 | |
Producentnummer | 4933459193 |