Ligesliber, vinklet Akku M12FDGA422

Art.-nr.: 077257 M12FDGA422
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12FDGA-422B
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah; 4 Ah
Batterispænding 12 V
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 24.500 min-1
Maks. skive-⌀ 50 mm
maks. spændetangs-⌀ 6 mm - 8 mm
Vægt 0,8 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077257 M12FDGA422
EAN/GTIN 4058546290672
Producentnummer 4933471439

Betegnelse

Udførelse:

FUEL™ akku-ligesliber, vinklet, med kompakt konstruktion (samlet længde 119 mm). DRIVE-CONTROL hastighedsindstilling med 4 trin og fintfølende hastighedsregulering giver god kontrol.

Leveringsomfang:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah batterier, C12 C lader, 1× spændetang 6 mm og 8 mm, værktøjslomme.

Bemærk:

Passende slibeskiver (CER) finder du fra nr. 554012, rengørings- og grovrengøringsskiver under nr. 554050; 554051; 554054 og 554055.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven