{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Messingtråd | |
Børste-⌀ D1 | 30 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 6 mm | |
Besætningslængde H1 | 6 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574350 30X6 | |
EAN/GTIN | 4017359007068 | |
Producentnummer | 413542 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 30X6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
65,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
526 styk på lager
30,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
608 styk på lager
39,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
39,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Besætningslængde H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Besætningsmateriale | Messingtråd | Ståltråd | INOX-tråd | Messingtråd |
Børste-⌀ D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Snoninger | bølget | bølget | bølget | bølget |
Produkttype | Renseskive | Renseskive | Renseskive | Renseskive |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |