{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Messingtråd | |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 12 mm | |
Besætningslængde H1 | 19 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574350 70X16 | |
EAN/GTIN | 4017359007181 | |
Producentnummer | 417543 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm 70X16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager
114,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
70,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 12 | 16 |
Besætningslængde H1 | 19 | 19 |
Besætningsmateriale | Messingtråd | Messingtråd |
Børstetykkelse | 0,2 | 0,2 |
Børste-⌀ D1 | 70 | 70 |
maks. omdrejningstal | 15.000 | 15.000 |
Snoninger | bølget | bølget |