Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm 40X10 mm

Art.-nr.: 574350 40X10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
505 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Messingtråd
Børste-⌀ D1 40 mm
Børstetykkelse 0,2 mm
Besætningsbredde L1 10 mm
Besætningslængde H1 9 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 18.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574350 40X10
EAN/GTIN 4017359007099
Producentnummer 414542

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til krævende afgratnings- og børstearbejde på ikke-jernholdige metaller.