{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Messingtråd | |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 16 mm | |
Besætningslængde H1 | 19 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574360 70X16 | |
EAN/GTIN | 4067263934844 | |
Producentnummer | 574360 70X16 |