{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Messingtråd | |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 11 mm | |
Besætningslængde H1 | 19 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574360 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934837 | |
Producentnummer | 574360 70X10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 70X10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 11 mm | 10 mm |
Besætningslængde H1 | 19 mm | 19 mm |
Besætningsmateriale | Messingtråd | INOX-tråd |
Børstetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |