{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 30 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningsbredde L1 | 6 mm | |
Besætningslængde H1 | 6 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574000 30X6 | |
EAN/GTIN | 4017359008720 | |
Producentnummer | 413162 | |
Producent | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |