{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningsbredde L1 | 14 mm | |
Besætningslængde H1 | 19 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574000 70X16 | |
EAN/GTIN | 4017359007174 | |
Producentnummer | 417163 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm 70X16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
67,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
574 styk på lager
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
381 styk på lager
48,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 14 | 14 | 14 |
Besætningslængde H1 | 19 | 19 | 19 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Børste-⌀ D1 | 70 | 70 | 70 |
maks. omdrejningstal | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Snoninger | bølget | bølget | bølget |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |