Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 70X16mm

Art.-nr.: 574150 70X16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 70 mm
Besætningsbredde L1 14 mm
Besætningslængde H1 19 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574150 70X16
EAN/GTIN 4067263907084
Producentnummer 574150 70X16

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven