{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 80 mm | |
Besætningsbredde L1 | 13 mm | |
Besætningslængde H1 | 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574150 80X18 | |
EAN/GTIN | 4067263907091 | |
Producentnummer | 574150 80X18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm 80X18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
513 styk på lager
51,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
46,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
927 styk på lager
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 13 | 13 | 18 |
Besætningslængde H1 | 20 | 20 | 20 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd | INOX-tråd |
maks. omdrejningstal | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Snoninger | bølget | bølget | bølget |
Produkttype | Renseskive | Renseskive | Renseskive |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |