{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 60 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 15 mm | |
Besætningslængde H1 | 17 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574150 60X15 | |
EAN/GTIN | 4067263907077 | |
Producentnummer | 574150 60X15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm 60X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
46,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
793 styk på lager
39,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 17 | 17 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd |
Børstetykkelse | 0,2 | 0,3 |
Børste-⌀ D1 | 60 | 60 |
maks. omdrejningstal | 15.000 | 15.000 |
Snoninger | bølget | bølget |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |