{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 40 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 10 mm | |
Besætningslængde H1 | 9 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 18.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574150 40X10 | |
EAN/GTIN | 4067263907053 | |
Producentnummer | 574150 40X10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1: 40X10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
26,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
731 styk på lager
23,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
412 styk på lager
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Besætningslængde H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd | Messingtråd |
Børstetykkelse | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
maks. omdrejningstal | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Snoninger | bølget | bølget | bølget |
Produkttype | Renseskive | Renseskive | Renseskive |