Gummibagskive, skaft-⌀ 6 mm middelhård 50 mm

Art.-nr.: 554093 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
621 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udvendig ⌀ 50 mm
    Holder, på værktøjsside Hurtigspændesystem, udvendigt gevind
    Holder, på maskinside Skaft-⌀ 6 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    maks. omdrejningstal 25.000 min-1
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 554093 50
    EAN/GTIN 4045197526243
    Producentnummer 554093 50

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til fastgørelse af slibeskiver med hurtigskiftesystem, udvendigt gevind (Roloc™, Combidisc®).
    Gummibagskive med integreret 1/4 tomme holder og 6 mm skaft. Montering på M14-spindel med adapter nr. 554081.

    Anvendelse:

    Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

    Bemærk:

    Passende vinkelsliber finder du under nr. 079325.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven