Rengøringsskiver (A), ⌀ 50,8 mm, Fiberudførelse: MED

Art.-nr.: 554054 MED
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    10,63  DKK / styk
  • fra 50 styk
    8,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
846 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fiberudførelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Finhedsgrad grov
Hårdhedsgrad middel
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 50,8 mm
maks. omdrejningstal 18.000 min-1
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 554054 MED
EAN/GTIN 4062406300982
Producentnummer 554054 MED
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Grovrengøringsskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til.
Kombineret rengøring med en fin finish.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven