{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18 HOSALC-0 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 34 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 6.000 lm | |
Lysnet, trin 2 | 4.000 lm | |
Lysnet, trin 3 | 1.700 lm | |
Lysvarighed, trin 2 | 5 h | |
Lysvarighed, trin 3 | 10 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-lampe | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Vægt inklusive akku | 11.100 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 073211 M18HOSALC | |
EAN/GTIN | 4058546340490 | |
Producentnummer | 4933478116 |