LED-akku-lampe 0-version uden batteri M18AL

Art.-nr.: 073211 M18AL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18AL-0
ATEX-zone Ingen
Lysnet 1.500 lm
Lysnet, trin 2 780 lm
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Samlet længde 220 mm
Vægt uden batteri 1.700 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073211 M18AL
EAN/GTIN 4002395380534
Producentnummer 4932430392

Betegnelse

Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke.
  • Praktisk og ekstremt robust batteridrevet lampe med stor lyskraft på 1500 lumen.
  • 2 lysstyrketrin.
  • Integreret håndtag. Kan hænges op lodret og vandret på rør-⌀ 13 mm.

Passer til:

Milwaukee 18-V-akkuer (nr. 073816 MB18 og 073827 MB18).

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven