Li-Ion system M18B5 MB18

Art.-nr.: 073816 MB18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse M18B5
    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 5 Ah
    Batterispænding 18 V
    Vægt pr. genopladeligt batteri 730 g
    Produkttype Akku

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 073816 MB18
    EAN/GTIN 4002395381449
    Producentnummer 4932430483

    Betegnelse

    Udførelse:

    MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ batteriteknologi.
    • Egnet til alle professionelle brugere.
    • LED-batteri-ladeindikator informerer med et tryk på en knap om batteriets aktuelle ladetilstand.
    • Problemfri anvendelse ned til - 20 °C.

    Passer til:

    Skydebatterisystem M18 til alle Milwaukee 18 V-Li-ion-apparater.

    Bemærk:

    Når du bruger Milwaukee M18 enheder, der kommer i kontakt med kemikalier, anbefales det, at du bruger MB18-CR batteriet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven