LED-akku-lampe 0-version uden batteri M18HOAL

Art.-nr.: 073211 M18HOAL
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18 HOAL
Lysnet 4.000 lm
Lysnet, trin 2 2.000 lm
Lysnet, trin 3 1.200 lm
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073211 M18HOAL
EAN/GTIN 4058546340513

Betegnelse

Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke.
  • LED-projektør med Trueview™ teknologi og 120° drejeligt spotlighthoved.
  • Hybrid strømkilde: Fungerer enten med et 18 V akku eller med kabel.

Passer til:

Milwaukee 18-V-akkuer (nr. 073816 MB18 og 073827 MB18).

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven