LED-akku-lampe 0-version uden batteri M18SLED

Art.-nr.: 073211 M18SLED
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18SLED-0
Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Lysnet 1.250 lm
Lysnet, trin 2 1.200 lm
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Vægt uden batteri 1.000 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073211 M18SLED
EAN/GTIN 4002395287147
Producentnummer 4933459159

Betegnelse

Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke.
Robuste Li-ion-batteri-lamper med TRUEVIEW™-teknologi.
  • Vipbart projektørhoved med indtil 1.250 lumen.
  • Rækkevidde 650 m.
  • 4 lystrin til maksimal fleksibilitet.

Med punkt-stråletilstand og sprede-stråletilstand.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Passer til:

Milwaukee 18-V-akkuer (nr. 073816 MB18 og 073827 MB18).

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven