{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 20 mm | |
Højde | 5 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140330 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406233167 | |
Producentnummer | 140330 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gevindbakke 6g, M: M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
933 styk på lager
96,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
341 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
334,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
323,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
452,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
298 styk på lager
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gevindtype | M | M | M | M | M-LH | M |
Gevindstørrelse | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | Venstre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |