WBMT 060102R IC530N Positiv trigon platter med 5° frigangsvinkel og slebet spånformer til efterbearbejdning

Art.-nr.: 5503924
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5503924
EAN/GTIN 7291075079777
Producentnummer 5503924
L-nummer L23950 7

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner T, hjørneradius (RE) 0,2 mm, retning (HAND) højre hånd, skærlængde (L) 2,18 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 3,97 mm, skærepladetykkelse (S) 1,59 mm

Egenskab:

  • Spanformer T
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 5 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 2,18 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 3,97 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,59 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven