DNMG 110404-F3M IC807 Dobbeltsidede, rombeformede 55° vendeskær til efterbearbejdning af rustfrit stål og kulstofstål med lavt C-indhold

Art.-nr.: 5568874
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568874
EAN/GTIN 7291075342031
Producentnummer 5568874
L-nummer L23950 482

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 11,63 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 11,63 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,32 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven