NQCH12-SVACL-11S-JHP Modulære JETCUT-vælgehoveder med skruespænding til rombiske 35°-platter med 7° frigangsvinkel, til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397174
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397174
EAN/GTIN 7291075479874
Producentnummer 3397174
L-nummer L23990 1798

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, hovedlængde (LH) 20 mm, samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 12,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1103
  • Samlet længde (OAL) 28,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven