{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nøglelængde L | 110 mm | |
Hovedtykkelse hmaks. | 8,9 mm | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613330 10 | |
EAN/GTIN | 4035894044652 | |
Producentnummer | 50400 0100 029 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Gaffelnøgle isoleret, Nøglestørrelse: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
102,81 DKK
70,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.602 styk på lager
13,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
70,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet; med kunststofisolering | bruneret | |
Nøglelængde L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Nøglestørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Hovedtykkelse hmaks. | 8,9 mm | 5 mm | 8,1 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |