{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 6 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 197 mm | |
Momentområde | 1 Nm - 6 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,1 Nm | |
Vægt | 350 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 145 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656500 6 | |
EAN/GTIN | 4000896173167 | |
Producentnummer | 6106-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle med reverserbar skralde 6 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
1.903,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Samlet længde L | 197 | 225 | 225 |
Vægt | 350 | 400 | 300 |
Maks. moment | 6 | 6 | 6 |
Målenøjagtighed, moment | ±4 | ±4 | ±4 |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skralde) | Drivfirkant (skraldenøgle) |