• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A04F SCLCR-03 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 6862244
Netto: 149,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6862244
EAN / GTIN 7291075064766
Herstellernummer 6862244
L-Nummer L23990 186

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Dmin Abstechen 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Schafthöhe (H) 3.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 2.5 mm
  • Dmin Abstechen 5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 8 mm
  • Schafthöhe (H) 3.8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb