• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCGW 03X104T01015-1 IB10H 80° rhombische Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel und einer CBN-Schneide

Artikel-Nr.: 3322787
Netto: 47,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322787
EAN / GTIN 7291075117547
Herstellernummer 3322787
L-Nummer L24270 207

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 3.63 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.57 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.39 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 3.63 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 1.9 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 3.57 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.39 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb