{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC807 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | F3P | |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 245 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | DCMT 11T304-F3P IC807 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260393 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075338140 | |
Herstellernummer | 3320685 |