CCMT 09T304 IC807

Artikel-Nr.: 260103 IC807
Neuheit
Netto: 10,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte IC807
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher F3M
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 2 mm
Vorschub f 0,06 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 80 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Herstellerbezeichnung CCMT 09T304-F3M IC807
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260103 IC807
EAN / GTIN 7291075350999
Herstellernummer 3358952

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb