• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCGW 03X102T01015-1 IB05H 80° rhombische Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel und einer CBN-Schneide

Artikel-Nr.: 6888225
Netto: 47,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6888225
    EAN / GTIN 7291075117646
    Herstellernummer 6888225
    L-Nummer L24270 63

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 3.63 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.57 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.39 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 3.63 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 1.9 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 3.57 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 1.39 mm
    • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb