• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCGW 03X102T01015-1 IB10H 80° rhombische Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel und einer CBN-Schneide

Artikel-Nr.: 3322786
Netto: 47,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322786
EAN / GTIN 7291075117530
Herstellernummer 3322786
L-Nummer L24270 206

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 3.63 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.57 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.39 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 3.63 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 1.9 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 3.57 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.39 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter