{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 320 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 659 mm | |
Drehmomentbereich | 60 Nm - 320 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 2 Nm | |
Gewicht | 2.300 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 566 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656500 320 | |
EAN / GTIN | 4000896025367 | |
Herstellernummer | 6123-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 320 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug | Rechts- und Linksanzug |
Gesamtlänge L | 659 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 566 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |