{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 320 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Gesamtlänge L | 636 mm | |
Drehmomentbereich | 60 Nm - 320 Nm | |
Gewicht | 1.100 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 38,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 563,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 602 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657450 320 | |
EAN / GTIN | 4045197995964 | |
Herstellernummer | 657450 320 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel Grundgerät o. Skala ohne Einsteckwerkzeug 320 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm | Nm | Nm |
Auslösesignalisierung | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch |
Gesamtlänge L | 636 | 633 | 596 | 672 |
maximales Drehmoment | 320 | 320 | 320 | 320 |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 602 | 538 | 549 | 577 |