{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Gesamtlänge L | 368 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 100 Nm | |
Gewicht | 450 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 38,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 295,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 334 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657450 100 | |
EAN / GTIN | 4045197995940 | |
Herstellernummer | 657450 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel Grundgerät o. Skala ohne Einsteckwerkzeug 100 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm | Nm |
Drehmomentbereich | 20 ;100 | 20 ;100 | 20 ;100 |
Gewicht | 450 | 1.000 | 550 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) |