{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Gesamtlänge L | 404 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 100 Nm | |
Gewicht | 550 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 310 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657460 100 | |
EAN / GTIN | 4045197996008 | |
Herstellernummer | 657460 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel ohne Skala mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 100N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar
|
|
Daten protokollierbar | nein | nein | nein |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | ±3 % | ±2 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 310 mm | 252 mm | 334 mm |