{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1.000 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 1.789 mm | |
Drehmomentbereich | 400 Nm - 1.000 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | |
Gewicht | 10.400 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.682 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656500 1000 | |
EAN / GTIN | 4000896141067 | |
Herstellernummer | 6150-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1000 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
|
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Gewicht | 10.400 g | 10.000 g | 5.700 g |
maximales Drehmoment | 1.000 Nm | 1.000 Nm | 1.000 Nm |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |