{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1.600 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 2.455 mm | |
Drehmomentbereich | 600 Nm - 1.600 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | |
Gewicht | 14.000 g | |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 2.347 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656500 1600 | |
EAN / GTIN | 4000896155316 | |
Herstellernummer | 6160-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1600 N·m
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
Drehmomentbereich | 600 Nm - 1.600 Nm | 600 Nm - 1.600 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | ±3 % |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |