{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 400 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 802 mm | |
Drehmomentbereich | 100 Nm - 400 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 2,5 Nm | |
Gewicht | 5.100 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 701 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656500 400 | |
EAN / GTIN | 4000896025466 | |
Herstellernummer | 6143-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 400 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzeige | analog | analog |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Gewicht | 5.100 g | 3.700 g |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | ±3 % |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |