{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 10 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 198 mm | |
Drehmomentbereich | 2 Nm - 10 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,2 Nm | |
Gewicht | 400 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 145 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656500 10 | |
EAN / GTIN | 4000896062218 | |
Herstellernummer | 6108-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 10 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | optisch; akustisch; haptisch | optisch; akustisch; haptisch |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | ±6 % | ±6 % |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar | voreingestellt |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |