{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 115 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 16 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 6 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021246 | |
Herstellernummer | 41050810 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doppelringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 8X10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
659 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
552 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
962 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Schlüsselweite 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schlüsselweite 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |