{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 21,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 7,5 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754021307 | |
Herstellernummer | 41051415 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 14X15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
478 Stück sofort lieferbar
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 165 | 159 | 245 |
Schlüsselweite 2 | 15 | 15 | 15 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 21,5 | 21,5 | 22 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 | 23 | 23 |