{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 20,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021291 | |
Herstellernummer | 41051317 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 13X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
589 Stück sofort lieferbar
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Schlüssellänge L | 170 | 165 | 245 |
Schlüsselweite 1 | 13 | 13 | 13 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 25,5 | 25,5 | 27 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |