Doppelringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 6X7mm

Artikel-Nr.: 617600 6X7
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,32 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 6 mm
Schlüsselweite 2 7 mm
Schlüssellänge L 100 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 10,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 12 mm
maximale Ringhöhe h1 max 4,5 mm
Ringstellung 0 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt (abplatzsicher)
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 617600 6X7
Kopieren
EAN / GTIN 4018754021222
Kopieren
Herstellernummer 41050607
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
STAHLWILLE − Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.