{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 16 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 24,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021314 | |
Herstellernummer | 41051617 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 16X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.852 Stück sofort lieferbar
5,89 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
358 Stück sofort lieferbar
|
|
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 170 | 169 | 255 |
Schlüsselweite 2 | 17 | 17 | 17 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 24,5 | 24,5 | 25 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 25,5 | 25,5 | 27 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |